INA KTFS 20 PP/AS ASGELEIDING
Ktfs lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTFS20-PP-AS
Rubix:03145920
EAN:4012802051520


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Documenten
Productdetails : INA KTFS 20 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTFS..-PP-AS, met zelfuitlijnende lineaire kogellager, afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 3200 N |
| Belasting dyn. C0 | 3100 N |
| Serie | ktfs..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,63 excl. BTW
/ stuk
€ 389,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden