Referenties
INA:KGSNOS20-PP-AS
Rubix:03145606
Fabrikant:0043132750000
EAN:4054364142186

Productdetails : INA KGSNOS 20 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,22 excl. BTW
/ stuk
€ 230,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen