SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS06-02

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGS06-02
Rubix:A0269587
Fabrikant:KGS06-02
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS06-02

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS06-02


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGS06-02 (Tube O.D. ø6, Thread 1/4)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht12 g
Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 11/4
Profielkgs
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
€ 24,66 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen