INA KTSO 30 PP/AS ASGELEIDING

Ktso lineair kogellager en huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KTSO30-PP-AS
Rubix:03145944
EAN:4012802051865
INA KTSO 30 PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Hoogte60 mm
Lengte142 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KTSO 30 PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheid KTSO.. PP-AS, open uitvoering, met zelfinstellende lineaire kogellager, dubbelzijdige lusafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Hoogte60 mm
Lengte142 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalpp (afdichting)
Belasting stat. C12000 N
Belasting dyn. C09600 N
Seriektso
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
367,59 excl. BTW
/ stuk
444,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden