SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-03M

KK S-koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KKA4P-03M
Rubix:05280569
Fabrikant:KKA4P-03M
EAN:3618036075243
SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-03M

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 3/8
Materiaalrvs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-03M


Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Body Size: 4 (1/4)
Port Size: R 3/8
Built-in Check Valve: w/Check Valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x43x20 mm
Logistiek gewicht45 g
Aansluiting 1r 3/8
Materiaalrvs
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,036 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 32,95 excl. BTW
/ stuk
€ 39,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen