Referenties
SMC:KKA4S-02F-1
Rubix:05298672
Fabrikant:KKA4S-02F-1
EAN:3618036075144

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | 304 roestvrij staal (huis, achterhuis, sokventiel, kraag, huls, kraagveer, hulsveer, stalen kogel, stopring);speciaal fkm (klep o-ring, plug o-ring, huis o-ring, kraagafdichting) |
Documenten
Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA4S-02F-1
Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Female thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 4 (1/4)
Port Size: Rc 1/4
Built-in Check Valve: 1 (w/o Check Valve)
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 4 (1/4)
Port Size: Rc 1/4
Built-in Check Valve: 1 (w/o Check Valve)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x46x25 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (huis, achterhuis, sokventiel, kraag, huls, kraagveer, hulsveer, stalen kogel, stopring);speciaal fkm (klep o-ring, plug o-ring, huis o-ring, kraagafdichting) |
| Profiel | kka4s |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,39 excl. BTW
/ stuk
€ 59,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen