RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 3X4MM 21SFTF04MXX
Rectus Serie 21 Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SFTF04MXX
Rubix:06030606
Fabrikant:21SFTF04MXX
EAN:4039747110631

Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 3X4MM 21SFTF04MXX
Serie 21 is een industriële minikoppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsreeks heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Serie 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Serie 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Materiaal | messing |
| Profiel | slangpilaar |
| Maximumtemperatuur | 240 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
