Referenties
REMA:3513001
Rubix:21015220
EAN:8717365017209

Productdetails : REMA SUPERCLAMP BA1-1000KG/63-203MM
Compact en licht van gewicht. Snelle bevestiging door schroefdraadspindel. Borgingshendel voor extra veiligheid. Met wielbreuksteunen. Maximale flensdikte type BA1= 28 mm, BA2/3=30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Breedte | 360 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Hoogte | 309 mm |
| Bekkenopening | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,08 excl. BTW
/ stuk
€ 723,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
