MECALINE V-SNAAR 13X2946 A116

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A116/A2980 - 888790
Rubix:A0194803
Fabrikant:888790
EAN:3660338413438
MECALINE V-SNAAR 13X2946 A116

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga116
Binnenlengte2946 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X2946 A116


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga116
Binnenlengte2946 mm
Buitenlengte2980 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte2980 mm
29,74 excl. BTW
/ stuk
35,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen