Referenties
Gates:C280 22x7112Li C7170 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:02223446
Fabrikant:962362800
EAN:5414465307492

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X7170 LP/7112 LI C280 DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c280 |
| Binnenlengte | 7112 mm |
| Buitenlengte | 7163 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 7170 mm |
| Materiaal | sbr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,20 excl. BTW
/ stuk
€ 245,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen