FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 535485

Klem CLR-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-25-20-R-P-A-K11-R8
Rubix:05112946
Fabrikant:535485
EAN:4052568169015
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 535485

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 535485


Lineaire zwaaiklem CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90 graden naar rechts. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=33 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Zuigerstangschroefdraad=M6, Zwaaihoek=90 deg +/- 3 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht599 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
€ 377,39 excl. BTW
/ stuk
€ 456,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen