FACOM TANG GEBOGEN BEK GEISOLEERD VDE 1000V 195A.20VE

Facom 1000 volt geïsoleerde halfronde tang met lange neus

Zie technische informatie

Referenties

Facom:195A.20VE
Rubix:10104408
EAN:3662424099663
FACOM TANG GEBOGEN BEK GEISOLEERD VDE 1000V 195A.20VE

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Snijcapaciteit69 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TANG GEBOGEN BEK GEISOLEERD VDE 1000V 195A.20VE


- Voor uw veiligheid wordt elke tang individueel getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden aan het einde van de productiecyclus.
- Fijne, fijn getande punten.
- Zijdelingse draadtang voor koper en harde staaldraad.
- 185: rechte punten. VDE-getest.
- 195: gebogen bek 40° graden.
- Afneembare terughaalveer.
- Ergonomische anti-slip handgrepen.
- Presentatie: gepolijst, gelakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)200x18x9 mm
Logistiek gewicht192 g
Vorm van de bekkengebogen
Snijcapaciteit69 mm
Lengte200 mm
Materiaalstaal (stangen); blad van hoog-koolstofstaal
Beklengte69 mm
Gewicht192 g
34,38 excl. BTW
/ stuk
41,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden