ROEBUCK RAD/TELTANG SNIJKANT RECHT 200MM - 5073396
Geïsoleerde halfronde punttang 1000V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7770634
Roebuck:5073396
Rubix:10521332
EAN:3660338341731


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 1,8 mm |
| Lengte | 200 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK RAD/TELTANG SNIJKANT RECHT 200MM - 5073396
Snijcapaciteit stalen kabels/draden:
1,8 mmMat verchroomd.
Duits fabricaat.
1,8 mmMat verchroomd.
Duits fabricaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Snijcapaciteit | 1,8 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | nylon |
| Beklengte | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,69 excl. BTW
/ stuk
€ 27,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden