MILWAUKEE KABELKNIPTANG VDE 160MM 4932464562
VDE-COMBINATIETANGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464562
Rubix:A0879109
EAN:4058546225070

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KABELKNIPTANG VDE 160MM 4932464562
VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd gereedschap. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest met koude temperaturen tot -40°.
De stalen bladen zijn volledig gesmeed en verhard voor de beste duurzaamheid. De grijze, titanium oppervlakte reflecteert niet en verzekert maximale corrosiebestendigheid.
Via inductie verharde snijranden om zelfs de hardste materialen te snijden.
Fijnbewerkt scharnier voor maximale vermogensoverdracht met optimale hefboomwerking voor gemakkelijk en moeiteloos werken.
Ergonomische greep met softgreep voor extra comfort.
De stalen bladen zijn volledig gesmeed en verhard voor de beste duurzaamheid. De grijze, titanium oppervlakte reflecteert niet en verzekert maximale corrosiebestendigheid.
Via inductie verharde snijranden om zelfs de hardste materialen te snijden.
Fijnbewerkt scharnier voor maximale vermogensoverdracht met optimale hefboomwerking voor gemakkelijk en moeiteloos werken.
Ergonomische greep met softgreep voor extra comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Snijcapaciteit | 16 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | staal (volledig gesmeed, gehard en getemperd) met grijze titanium oppervlakteafwerking (niet-reflecterend) |
| Beklengte | 25 mm |
| Gewicht | 185 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 37,90
€ 36,90 excl. BTW
/ stuk
€ 44,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
