ALUMINIUM KLEMSCHALEN 13X5 MM KLEMBEREIK 22-24 MM
Klemschaal geperst aluminium
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 13 X 5 MM
Rubix:27241246
Fabrikant:5560013005
EAN:4030477029965

Productdetails : ALUMINIUM KLEMSCHALEN 13X5 MM KLEMBEREIK 22-24 MM
Klemschalen, 13X5 mm, ALU
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Type | klemschaal geperst aluminium |
| Klemdiameter | 13 mm |
| Klembereik, minimaal | 22 mm |
| Klembereik, maximaal | 24 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76090000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,28 excl. BTW
/ stuk
€ 11,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
