SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 167/187 891850
Opengewerkte kraag van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:891837
Spartex:891850
Rubix:A0378012
EAN:3660338444753



Productdetails : SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 167/187 891850
Open bandklem met groot klembereik. De openingen in de band maken ze uiterst flexibel.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Norm: NFE 27851
Toepassingen
Alle soorten industrie, sanitair...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | opengewerkte strook |
| Klembereik, minimaal | 167 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 187 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal w2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,45 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 76,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen