Referenties
Flexovit:63642517982
Rubix:23421741
EAN:3564650009822

Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 125X22 R842 P80
FLEXOVIT-lamellenschijven zijn ideaal voor alles van slijpen tot afwerken van alle soorten metalen: ze bieden een hoge snijsnelheid, passen zich aan verschillende vormen aan en zorgen voor een optimale afwerking.
Toepassingen
Slijpen; lassen reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
