3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 969F DIA115X22 80+ 51481

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:51481
Rubix:23031694
Fabrikant:7100105861
EAN:4054596196988
3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 969F DIA115X22 80+ 51481

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 969F DIA115X22 80+ 51481


Voor het slijpen en finishen van metalen gebruikt u de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F. Onze schijven zijn uitgerust met het 3M Precision Shaped Grain-mineraal op de sterke polyester lamellen; de schijven zijn speciaal ontworpen voor intensief schuren met een gladde en zuivere finish.

Wanneer een lamel slijt komt er telkens een nieuwe laag schuurmineraal vrij; dit zorgt voor een snelle en consistente snijwerking. De semiflexibele Y-gewicht rug zorgt voor een uitstekende schuurwerking en duurzaamheid. Ook kunt u hierdoor taken uitvoeren waarbij hoge druk is vereist, zoals het verwijderen van lasnaden en het afschuinen van randen. De Grinding Aid zorgt ervoor dat de temperatuur van de schijf en de ondergrond koel blijft en dat metalen oppervlakken niet verkleuren.

Dankzij deze kenmerken is de 969F prima geschikt voor projecten waarbij duurzaamheid en flexibiliteit van de schuurschijf van gelijk belang zijn.

Ontwerp van lamellenschijf
De gecoate lamellenschijven zijn de ideale keuze voor het gemiddeld intensief schuren, blenden, afschuinen, verwijderen van walshuid en het finishen bij allerlei verschillende metalen. De schuurlamellen bieden een langdurige toevoer van nieuw schuurmineraal in een ontwerp dat perfect bestand is voor intensieve taken. Alhoewel de lamellenschijf eigenlijk is ontworpen voor gebruik met een haakse slijptol, kunt u de schijf ook creatief toepassen bij andere taken.

Het voordeel van Cubitron™ II
De 3M Cubitron II schuurproducten hebben de lat voor professionele schuurmiddelen heel hoog gelegd. Onze 3M engineers namen het 3M Ceramic Abrasive Grain-materiaal als uitgangspunt en hebben vervolgens allerlei technologieën toegepast om elke driehoekige structuren elektrostatisch te oriënteren en als scherpe driehoekjes op de rug van de schijf te plaatsen. Op deze manier is de snijwerking van de schijven gemaximaliseerd. De scherpe punten werken als individuele slijpgereedschappen voor metaal. Als de punten afbreken ontstaan er weer nieuwe sc
De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F bestaat uit schuurmateriaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Onze lamellenschijven zijn uniek in hun ontwerp. De lamellen zijn gemaakt van taai polyester en bevatten schuurmateriaal dat garant staat voor een snelle snijwerking. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof en de semiharde Y-gewicht rug zorgt voor extra sterke lamellen.

Sterke punten

Het lamellenontwerp levert een zacht en vloeiende snijwerking bij ronde of onregelmatige oppervlakken;Wanneer een lamel slijt komt er telkens een nieuwe laag schuurmineraal vrij voor een snelle en consistente snijwerking;Cubitron™ II schuurmateriaal slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen;Duurzame polyester rug voor toepassingen bij hoge druk;Harslijm is goed bestand tegen hoge temperatuur bij slijpen

Toepassingen

Voor toepassingen met snelle materiaalafname en onder hoge druk, zoals het verwijderen van lasnaden en het afschuinen van randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Type schuurmiddelkeramisch
Toepassingfinishen
Vormvlak
Korrel80
€ 54,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen