METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P40
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Flexiamant"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624356000
Rubix:A0200109
Fabrikant:624356000
EAN:4007430437273

Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM - P40
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Laag geluidsniveau, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof- en tussenslijpen van metalen: edelstål (rvs), staal, gietijzer en staalplaat. |
| Vorm | recht (rechte uitvoering) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen