FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M3-PK-3 30982

Knie-opsteekkoppeling LCN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCN-M3-PK-3
Rubix:06141156
Fabrikant:30982
EAN:4052568022907
FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M3-PK-3 30982

Technische samenvatting

Materiaalhoog gelegeerd staal
Aansluiting 1tubing o,d, 4mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M3-PK-3 30982


L-opsteeknippelschroefkoppeling LCN-M3-PK-3 zwaaibaar, met dichtingsring. Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x16x6 mm
Logistiek gewicht2,32 g
Materiaalhoog gelegeerd staal
Aansluiting 1tubing o,d, 4mm
Aansluiting 2m3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode79070000
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden