Gewrichtslagers INA GE110-FW-2RS-B, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 100 mm | Binnendiameter: 110 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE110-FW-2RS-B
Rubix:A0518707
Fabrikant:0066506190000
EAN:4012802532159
INA GE 110 FW/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 110 FW/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9640 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte100 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2690000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
2.244,08 excl. BTW
/ stuk
2.715,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen