Gewrichtslagers INA GE160-FW-2RS-B, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 135 mm | Binnendiameter: 160 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE160-FW-2RS-B
Rubix:A0620998
Fabrikant:0066507830000
EAN:4012802532241
INA GE 160 FW/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 160 FW/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24400 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte135 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4320000 N
Aangepaste tariefcode84833080
7.847,64 excl. BTW
/ stuk
9.495,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen