FESTO KOGELKRAAN VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14 4762851
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-2-W1-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:05117217
Fabrikant:4762851
EAN:4052568275211

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14 4762851
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 158 mm |
| Nominale diameter (inch) | 2 '' |
| Diameter overgang | 47,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,67 excl. BTW
/ stuk
€ 506,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen