Referenties
Georg Fischer:PVC 546 U/EPDM D90 DN80 PN16
Rubix:A0604940
Fabrikant:PVC 546 U/EPDM D90 DN80 PN16

Technische samenvatting
| Verbinding | metric solvent-cement sockets '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : GF KOGELKRAAN PVC 546 U/EPDM D90 DN80 PN16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | metric solvent-cement sockets '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 254 mm |
| Materiaal mantel | pvc |
| Maat | 3 inch |
| Diameter overgang | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 748,20 excl. BTW
/ stuk
€ 905,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen