KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 1/2''
Kogelkraan 3-Weg L Poort fig.1370l Handbed
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:1370 L PN 40 / 015
Rubix:28149234

Productdetails : KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 1/2''
Driewegkogelkraan met drijvende kogel, vernauwde doorlaat. RVS hendel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | bsp threaded '' |
| Bedrijfsdruk | 69 bar |
| Lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | 1/2 in (dn 15) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,56 excl. BTW
/ stuk
€ 151,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
