Referenties
Spirax Sarco:SG56
Rubix:A0811619
Fabrikant:NV 1/2" BSP
Productdetails : SPIRAX KOGELAFSLUITER NV 1/2" BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | 1/2 in screwed bsp '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 56,7 mm |
| Materiaal mantel | messing |
| Maat | 1/2 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,98 excl. BTW
/ stuk
€ 77,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
