FESTO KOGELKRAAN VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783600
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-2-W3-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:05117235
Fabrikant:4783600
EAN:4052568275303

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783600
Sterke punten
•2-weg kogelkraan gemaakt van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met media conform ASME-BPE SF4, elektropolijst
Optioneel met verlengde stomp-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met media conform ASME-BPE SF4, elektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 230 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 56,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 895,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.082,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen