GF KOGELKRAAN 179 PVC-U/EPDM d32DN25+NOODHAND.100/230V
Kogelkranen Georg Fischer
Zie technische informatieReferenties
Georg Fischer:179 PVC-U/EPDM d32DN25+NOODHAND.100/230V
Rubix:A0604958
Fabrikant:199.179.005

Technische samenvatting
| Verbinding | solvent cement sockets pvc-u iso '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : GF KOGELKRAAN 179 PVC-U/EPDM d32DN25+NOODHAND.100/230V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | solvent cement sockets pvc-u iso '' |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | pvc |
| Maat | 1 |
| Diameter overgang | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.950,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.360,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen