JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN200 PN16 FS GY
JC Kogelkraan fig.516AIT FS GY Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516AIT 200
Rubix:28555118

Productdetails : JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN200 PN16 FS GY
Kogelkraan met flens en drijvende kogel. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel van nodulair gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged pn16/40 rf '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Maat | dn200 |
| Diameter overgang | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.066,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6.130,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
