FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14 4802248
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-11/2-S5-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:05117263
Fabrikant:4802248
EAN:4052568275457

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14 4802248
Sterke punten
•2-weg kogelkraan uit roestvrij staal
Optioneel met verlengde butt-weld-einden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektrogepolijst
Optioneel met verlengde butt-weld-einden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektrogepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 200 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 44,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 487,39 excl. BTW
/ stuk
€ 589,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen