FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14 4795667
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-3/4-S1-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117241
Fabrikant:4795667
EAN:4052568275341

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14 4795667
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | clamp to asme-bpe '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 103 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | 3/4' / dn 20 |
| Diameter overgang | 15,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,75 excl. BTW
/ stuk
€ 126,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen