FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783595

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-1/2-W3-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117225
Fabrikant:4783595
EAN:4052568275259
FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783595
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783595


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stuiklaseinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektropolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte130 mm
Type vloeistofsamengeperste lucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen
Diameter overgang18,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,72 excl. BTW
/ stuk
138,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen