FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14 4802250
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-21/2-S5-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117267
Fabrikant:4802250
EAN:4052568275471

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14 4802250
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stompe lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektropolijst
Optioneel met verlengde stompe lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 290 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 72,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.246,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.507,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen