FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14 4795672

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-3-S1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117251
Fabrikant:4795672
EAN:4052568275396
FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14 4795672
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14 4795672


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte228 mm
Nominale diameter (inch)3 ''
Diameter overgang72,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.143,31 excl. BTW
/ stuk
1.383,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen