KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/4''
Kogelkraan 3-Weg L Poort fig.1370l Handbed
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:1370 L PN 40 / 032
Rubix:28149238

Productdetails : KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/4''
Driewegkogelkraan met drijvende kogel, vernauwde doorlaat. RVS hendel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | bsp threaded '' |
| Bedrijfsdruk | 64 bar |
| Lengte | 112 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 32 / 1 1/4 in |
| Diameter overgang | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,88 excl. BTW
/ stuk
€ 304,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
