Groefkogellager Timken 6206-2RS-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6206-2RS-C3
Rubix:03329222
Fabrikant:100416910
EAN:0087796293199
TIMKEN 6206-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6206-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische groef kogellagers leveren betrouwbare prestaties in een breed scala aan toepassingen en omstandigheden

Sterke punten

Micro-afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-genormeerde verwisselbare afmetingen
Elektromotorkwaliteit (Electric Motor Quality, EMQ)

Toepassingen

Van elektrische motoren tot landbouwwerktuigen tot voedselverwerkende apparatuur, we maken Timken kogellagers voor gebruik in een breed scala van toepassingen en omstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)66,9798x66,9798x24,003 mm
Gewicht verpakking198,7 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6206
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,15 excl. BTW
/ stuk
21,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden