Groefkogellager akn 6312-2Z/C3/SQ77, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6312-2Z/C3/SQ77
Rubix:03434043

Productdetails : AKN 6312-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Akn 6312-2z/c3/sq77 kogellager stroomgeisoleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,64 excl. BTW
/ stuk
€ 597,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
