Insert met zeskantschroef Timken UC212-39, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 27 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC212-39
Rubix:A0633443
EAN:0087796070134
TIMKEN UC 212-39 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter61,913 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 212-39 INSERT


Kogellager-behuizingseenheden zijn voorzien van setschroefvergrendeling, excentrische vergrendelingskraag en taps toelopende boring voor gebruik met adapterhulsvergrendelingsseries en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest voorkomende toepassingen.

Sterke punten

•Verhoogde inzetbaarheid van apparatuur en verlaagde onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Ruime keuze aan direct monteerbare units

Toepassingen

Materiaalbehandeling;Voedingsmiddelen en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/blazers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter61,913 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Boring61,913 mm
Grenstoerental2300 rpm
Totale breedte lager65,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52400 N
Gewicht3,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,26 excl. BTW
/ stuk
145,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.