Insert met zeskantschroef SKF YAR 206-2RF/HV, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 206-2RF/HV
Rubix:03045260
Fabrikant:30219
EAN:7316570656091
SKF YAR 206-2RF/HV Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 206-2RF/HV Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x62x62 mm
Logistiek gewicht292,5 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalroestvrij staal
Grenstoerental3800 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Gewicht0,3 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,54 excl. BTW
/ stuk
168,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden