Insert met zeskantschroef FAG UC211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm
Radiale inzetkogellagers UC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UC211
Rubix:03129217
Fabrikant:0693768160000
EAN:4012802630954

Documenten
Productdetails : FAG UC 211 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inbouwkogellagers UC, bolvormige buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-dichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Boring | 55 mm |
| Grenstoerental | 1240 rpm |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,49 excl. BTW
/ stuk
€ 139,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen