Insert met zeskantschroef INA GYE45-210-XL-KRR-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 51.6 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatie

Referenties

INA:GYE45-210-XL-KRR-B
Rubix:03127056
Fabrikant:0009925850000
EAN:4064327886842
INA GYE 45-210 XL KRR/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 45-210 XL KRR/B INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,6x90x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-210-xl-krr-b
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 97,34 excl. BTW
/ stuk
€ 117,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.