Insert met zeskantschroef Timken UC213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 65.1 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UC213
Rubix:A0379120
EAN:0087796070165
TIMKEN UC 213 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 213 INSERT KOGELLAGER


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieuc
Boring65 mm
Totale breedte lager28 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
€ 123,70 excl. BTW
/ stuk
€ 149,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.