Insert met zeskantschroef RHP 1225-1G, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 27.3 mm

Self-Lube lagerinzet

Zie technische informatie

Referenties

RHP:1225-1G
Rubix:03304557
Fabrikant:1225-1G R
EAN:00747023042814
RHP 1225-1 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1225-1 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200 series, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1200 G series: lager met stel- of borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,3 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1200g
Materiaallagerstaal (nsk hoogreinigheidsstaal, doorgeharde ringen)
Kokerstaal
Boring34,01 mm
Grenstoerental6250 rpm
Totale breedte lager27,3 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,13 kg
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.