Insert met zeskantschroef SKF YAT 210/W64, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 38.8 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAT 210/W64
Rubix:03805009
Fabrikant:129051
EAN:07316571535890
SKF YAT 210 W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte38,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 210 W64 Y-LAGER


Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht618 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte38,8 mm
Afdichtingopen
Serieyat
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
404,06 excl. BTW
/ stuk
488,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.