Insert met zeskantschroef Timken UC212-36

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:UC212-36
Rubix:A0633442
Fabrikant:UC212-36
EAN:0087796070103
TIMKEN UC 212-36 INSERT

Productdetails : TIMKEN UC 212-36 INSERT


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,55 excl. BTW
/ stuk
118,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.