Insert met zeskantschroef SKF YAR 205-2RF/HVW64, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 205-2RF/HVW64
Rubix:03478707
Fabrikant:78090
EAN:07316570837896
SKF YAR 205-2RF/HV/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 205-2RF/HV/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht205 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,84 excl. BTW
/ stuk
353,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.