Groefkogellager NTN 6205CM, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6205CM
Rubix:A0483574
EAN:4547359004595
NTN 6205 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6205 CM KOGELLAGER


The single-row deep groove ball bearing is the most popular bearing. It is available over a wide dimensional range and comes in a large number of possible options: sealing (shields or lip seals), presence of a snap ring, various internal clearances, several types of cages...
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om optimale prestaties te leveren in uiteenlopende industriële toepassingen. Dankzij het open ontwerp zonder afdichtingen bereikt het hoge toerentallen met minimale interne wrijving. De CM interne radiale speling zorgt voor een betere beheersing van het geluidsniveau en de trillingen, wat een soepele, duurzame werking garandeert.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door de kooi van staalplaat, die een gelijkmatige verdeling van de kogels en verhoogde stabiliteit mogelijk maakt. De CM interne radiale speling met nauwe toleranties vermindert het geluidsniveau en de trillingen aanzienlijk, waardoor het een ideale oplossing biedt voor toepassingen waarbij een laag geluidsniveau vereist is. Door de afwezigheid van afdichtingen is een optimale koeling mogelijk en is er directe toegang voor onderhoud.

Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt inspecties en werkzaamheden voor smering, wat zorgt voor vereenvoudigd onderhoud en een verlengde levensduur van het lager. Met een geschikte smering, afgestemd op de gebruiksomstandigheden, kan je vroegtijdige slijtage voorkomen en een soepele werking bevorderen. Periodieke monitoring van de temperatuur, trillingen en het geluid wordt aanbevolen om afwijkingen vroegtijdig op te sporen en de prestaties te optimaliseren. Bij tekenen van slijtage is een snelle vervanging aangewezen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is daarom geschikt voor schone en droge omgevingen, waar regelmatig onderhoud mogelijk is om de ophoping van vuil te voorkomen.

Merkinformatie:
NTN is een wereldleider in lager- en mechanische oplossingen, en staat bekend om zijn technische expertise en innovatievermogen. De groep is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren, wat het mogelijk maakt voor het bedrijf om dicht bij de klant te zijn. NTN ontwerpt uiterst nauwkeurige oplossingen voor verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, de auto-industrie, de energiesector en de zware industrie, waarbij prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Belangrijkste Voordelen:
- Minder geluid en trillingen: CM radiale interne speling voor stillere werking.
- Hoge rotatiesnelheid: ontworpen voor toepassingen met lage wrijving.
- Eenvoudig Onderhoud: vrije toegang voor smering en inspecties.
- Duurzaamheid en robuustheid: versterkte stalen kooi voor betere verdeling van de belastingen.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen.

Toepassingen:
- Elektromotoren en industriële pompen: ideaal voor omgevingen waar een laag geluidsniveau vereist is.
- Werktuigmachines: wordt gebruikt in freesmachines, boormachines en andere precisieapparatuur.
- Transportbanden en hefsystemen: garandeert een soepele, gelijkmatige werking.
- De voedingsverwerkingsindustrie en maritieme sector: geschikt voor apparatuur die rigoureus onderhoud vereist.
- De luchtvaart- en auto-industrie: wordt toegepast in turbines en mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,84 excl. BTW
/ stuk
4,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen