Groefkogellager SKF 6309 N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6309 N
Rubix:03472040
Fabrikant:43865
EAN:7316574600106




Productdetails : SKF 6309 N KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het open ontwerp is dit product eenvoudig te onderhouden, wat het smeren en inspecteren vergemakkelijkt. Het kan zowel radiale als axiale belastingen aan.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager met borgringgroef is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoelig is voor omgevingsvervuiling. Deze constructie maakt echter eenvoudig onderhoud en smering mogelijk, wat essentieel is voor optimale prestaties. Met een standaard radiale speling (CN) zorgt het voor een soepele werking door de interne wrijving te verminderen en tegelijkertijd hoge snelheden te bereiken. Het is bijzonder geschikt voor schone werkomstandigheden met weinig stof en verontreinigingen, wat bijdraagt aan een verhoogde energie-efficiëntie en duurzaamheid.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, vereist dit lager regelmatig onderhoud. Periodieke smering met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden is essentieel. Controleer regelmatig de staat van de kogels en de loopbanen, evenals de geluidsniveaus en temperaturen, om een betrouwbare werking te waarborgen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp en is daarom niet voorzien van een afdichtingssysteem. Hierdoor is het kwetsbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het smeren en onderhoud, maar verhoogt ook het risico op corrosie en binnendringen van vuil. Deze open constructie is voordelig in schone en gecontroleerde omgevingen, maar regelmatige inspecties zijn noodzakelijk om schade door verontreiniging te voorkomen.
Voordelen:
- Energie-efficiëntie: Lage wrijvingsweerstand zorgt voor een verminderd energieverbruik.
- Eenvoudig Onderhoud: Open ontwerp maakt smering en onderhoud gemakkelijk.
- Belastingscapaciteit: Geschikt voor aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Hoge snelheid: Ontworpen voor optimale rotatiesnelheden met minimale wrijving.
- Eenvoudige montage: Kan axiaal worden geplaatst met een borgclip in de behuizing, wat tijd en ruimte bespaart.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die een goede radiale belastingscapaciteit vereisen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen, aandrijfmechanismen en hef- en transportsystemen. Daarnaast is het geschikt voor poeliesystemen, geleiderollen en textielverwerkingsmachines. Dankzij het open ontwerp is dit product ideaal voor schone of matig vervuilde omgevingen, wat betrouwbare prestaties garandeert onder optimale bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager met borgringgroef is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het gevoelig is voor omgevingsvervuiling. Deze constructie maakt echter eenvoudig onderhoud en smering mogelijk, wat essentieel is voor optimale prestaties. Met een standaard radiale speling (CN) zorgt het voor een soepele werking door de interne wrijving te verminderen en tegelijkertijd hoge snelheden te bereiken. Het is bijzonder geschikt voor schone werkomstandigheden met weinig stof en verontreinigingen, wat bijdraagt aan een verhoogde energie-efficiëntie en duurzaamheid.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, vereist dit lager regelmatig onderhoud. Periodieke smering met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden is essentieel. Controleer regelmatig de staat van de kogels en de loopbanen, evenals de geluidsniveaus en temperaturen, om een betrouwbare werking te waarborgen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp en is daarom niet voorzien van een afdichtingssysteem. Hierdoor is het kwetsbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het smeren en onderhoud, maar verhoogt ook het risico op corrosie en binnendringen van vuil. Deze open constructie is voordelig in schone en gecontroleerde omgevingen, maar regelmatige inspecties zijn noodzakelijk om schade door verontreiniging te voorkomen.
Voordelen:
- Energie-efficiëntie: Lage wrijvingsweerstand zorgt voor een verminderd energieverbruik.
- Eenvoudig Onderhoud: Open ontwerp maakt smering en onderhoud gemakkelijk.
- Belastingscapaciteit: Geschikt voor aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Hoge snelheid: Ontworpen voor optimale rotatiesnelheden met minimale wrijving.
- Eenvoudige montage: Kan axiaal worden geplaatst met een borgclip in de behuizing, wat tijd en ruimte bespaart.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die een goede radiale belastingscapaciteit vereisen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen, aandrijfmechanismen en hef- en transportsystemen. Daarnaast is het geschikt voor poeliesystemen, geleiderollen en textielverwerkingsmachines. Dankzij het open ontwerp is dit product ideaal voor schone of matig vervuilde omgevingen, wat betrouwbare prestaties garandeert onder optimale bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 808 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 55300 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,71 excl. BTW
/ stuk
€ 75,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
