Groefkogellager NTN 6411ZZ/5K, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 55 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6411ZZ/5K
Rubix:03132138
EAN:4547359584295



Productdetails : NTN 6411-2Z/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,02 excl. BTW
/ stuk
€ 113,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
