Groefkogellager NTN 6221CM, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 105 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6221CM
Rubix:A0484071
EAN:4547359373509
NTN 6221 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6221 CM KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,48 excl. BTW
/ stuk
169,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen